| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92665797 Herst.-Nr.: ADA59210-0030 EAN/GTIN: 4035138032940 |
| |
|
| | |
| Video-Aufputz Außenstation m.Display bis 30WE ADA59210-0030 BCM Video-Außenstation mit Display zur Aufputzmontage mit Ruftasten. Als automatisch verwaltete TCS:BUS Display Außenstation ist die AD5-Reihe Bestandteil des BCM-Systems. Die zentrale Verwaltung nutzt die WEB-basierte Benutzeroberfläche des BCM-Systems (Anwendungsmanager) und gewährleistet im Falle eine Gerätetausches die Aktualität von Bewohnerdaten und Seriennummern. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Betriebsart: | Rufdisplay | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 5 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.460,18* | € 1.632,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.509,36* | € 1.684,89* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.525,46* | € 1.693,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.527,44* | € 1.701,10* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.560,73* | € 1.743,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|