| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92659866 Herst.-Nr.: 94532 EAN/GTIN: 4011459945329 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder prof.360 AC 230V/1200VA/500 McGuard prof.BM360ws Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für die AP-Montage. Der Überwachungsbereich ist 12 m bei einem Winkel von 360° bei einer Montagehöhe von 2,5 m. Der Melder besitzt einen Kanal zum Licht schalten. Die Einschaltzeit ist zwischen 3 s und 20 min einstellbar. D Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | ja | HLK-Ansteuerung: | ja | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Vernetzbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,89* | € 40,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,59* | € 40,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,12* | € 41,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,00* | € 42,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,66* | € 43,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|