| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92654120 Herst.-Nr.: 4681 EAN/GTIN: 8023903300413 |
| |
|
| | |
| Audio-Video-Einheit für 2-Draht System 4681 Lautsprechereinheit Audio-Video für 2-Draht-System SB2 mit Klemmenleiste, 1/4'' CCD-Farbvideokamera sowie LED-Beleuchtung für die Videokamera. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Videomodul | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | 2-Draht | Art der Eingangsspannung: | AC/DC | Betriebsspannung: | 0 V | Power over Ethernet (PoE): | sonstige | Unterputzmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 451,96* | € 536,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 472,33* | € 560,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 479,62* | € 566,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 498,01* | € 589,19* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 503,73* | € 594,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|