| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92652385 Herst.-Nr.: 26603 EAN/GTIN: 8005543513729 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für AX/LL IP44 3-Mod 26603 Feuchtraum-Abdeckung in 3-moduliger Ausführung mit transparentem Klappdeckel für die Schalterprogramme AXOLUTE und LIVING-LIGHT. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 3 | Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): | 1 | Anzahl der Schaltereinsätze: | 1 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,86* | € 14,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,08* | € 14,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,17* | € 14,43* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,33* | € 16,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,42* | € 16,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|