Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhermostat SD -10--15K, TB RTKSA-002.310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-92254962
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     KA000201
EAN/GTIN:
     4050528074706
Suchbegriffe:
Kapillarrohr
kapillarrohr

Universalhermostat SD -10--15K, TB RTKSA-002.310

Diese Gerätereihe wurde speziell entwickelt für den Einsatz in der Heiztechnik in Kesselanlagen oder Speichern, Fernwärmeübergabestationen und Wärmeübertragungsanlagen, in der Lüftungstechnik als Zuluftüberwachung oder als Begrenzer von elektrischen Heizregistern sowie zur Regelung und Überwachung von Temperaturen an Rohrleitungen und Behältern. Tauchhülsen, Schutzwendel und Befestigungsset gehören nicht zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Messbereich:
20..150 °C
Differenz verstellbar:
nein
Differenzwert:
-10 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
kapillar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
177 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Kontaktverriegelung:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 60,69*
€ 77,12*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,89*
€ 77,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,87*
€ 77,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,53*
€ 79,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,81*
€ 79,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA999903
€ 5,44*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA999901
€ 4,44*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA969901
€ 20,93*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA969907
€ 54,79*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA969908
€ 55,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.