| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92254098 Herst.-Nr.: 390012 EAN/GTIN: 8711893126594 |
| |
|
| | |
| Rod Lock L-Winkel M10 Stabgröße CRLLM10EG Dank der mühelosen Eindrücken und fertig -Funktion können Monteure die Gewindestange einfach durch das Montageloch schieben, wo sie sofort einrastet. Vorgefertigte Bauteile mit Gewindestangen lassen sich leicht anheben und einstecken das spart Zeit und Geld. Verschiedene Befestigungslöcher ermöglichen die Verwendung von Schrauben oder Ankerbolzen für die Installation auf Beton-, Holz- und Stahlstrukturen. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | schrauben | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Scharnierend: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 3,9064* | € 4,7764* | | | | | 30 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 3,8868* | € 4,7768* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 3,9184* | € 4,8969* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,066* | € 4,956* | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 4,2192* | € 5,1692* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 123,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|