Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterbogen Locknut IP65 XF25/M25/C90/BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-92066872
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296060R0124
EAN/GTIN:
     5020963015397
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
abb schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung

Adapterbogen Locknut IP65 XF25/M25/C90/BL

Xtraflex Verschraubung, gewinkelt 90°-Bogen - feststehendes Außengewinde
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschraubung, Wellschlauchverschraubung, Winkelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,31*
€ 54,88*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,359*
€ 54,989*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,10*
€ 56,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,31*
€ 57,60*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 51,052*
€ 64,062*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,00*
€ 66,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,24*
€ 65,7356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,66*
€ 61,4754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,50*
€ 58,905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,22*
€ 57,3818
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,10*
€ 52,479
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.