| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92066872 Herst.-Nr.: 7TCA296060R0124 EAN/GTIN: 5020963015397 |
| |
|
| | |
| Adapterbogen Locknut IP65 XF25/M25/C90/BL Xtraflex Verschraubung, gewinkelt 90°-Bogen - feststehendes Außengewinde Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 25 mm | Nenngröße in Zoll: | 3/4 Zoll | Schutzart (IP): | IP65 | Ausführung: | 90°-Winkel | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M25 x 1,5 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 43,32* | € 54,98* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,259* | € 55,069* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,16* | € 55,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,42* | € 57,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 51,002* | € 64,042* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,332* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|