Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Auflagesattel TC5356


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-92066746
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009870R0005
EAN/GTIN:
     5414363059073
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel Auflagesattel TC5356

Der hochbelastbare Befestigungssockel für Außeninstallationen ist eine stabile und dauerhafte Befestigungslösung für Rohrleitungen, Schläuche und Kabel im Freien. Er ist in mehreren Variationen erhältlich. So ist er zum einen mit integriertem Dübel für Wandmontagen verfügbar. Da der Dübel lediglich in eine Bohrung eingeschlagen werden muss, erfolgt die Montage hierbei problemlos.
Weitere Informationen:
Länge:
44,5 mm
Breite:
19,1 mm
Höhe:
15,9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12,7 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
5,2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
850 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, Befestigungselement, Bindersockel, Befestigungsclip, Sockel, Montagesockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,72908*
€ 1,05908*
25
€ 5,46*
ab € 0,7328*
€ 1,0628*
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,7484*
€ 1,0784*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,757*
€ 1,097*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,8284*
€ 1,1884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1884*
€ 1,4142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0984*
€ 1,3071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0584*
€ 1,2595
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0184*
€ 1,2119
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8284*
€ 0,9858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.