Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor Druck:-1 ... 16 bar PS510-16V #100001685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor Druck:-1 ... 16 bar PS510-16V #100001685
Artikel-Nr.:
     6012C-91843913
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100001685
EAN/GTIN:
     4047101554922
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Drucksensor Druck:-1 ... 16 bar PS510-16V #100001685

Drucksensor, Relativdruck: -1 ... 16 bar, 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Metallmesszelle, 18 33 VDC, Schließer/Öffner, PNP/NPN-Ausgang, IO-Link, Prozessanschluss 1/4 NPT-18 Innengewinde, Steckergerät, M12x1
Weitere Informationen:
Einschaltdruck:
-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000 hPa
Ausschaltdruck:
16 bar
Endeinstellung:
16000 hPa
Max. Prüfdruck:
70 bar
Berstdruck:
140 bar
Mediumtemperatur:
-30..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..33 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-100000 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,05*
€ 458,99*
Frei Haus
ab € 394,89*
€ 459,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 396,32*
€ 462,84*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 397,94*
€ 465,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,84*
€ 550,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,04*
€ 545,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,67*
€ 516,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,56*
€ 493,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,32*
€ 471,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.