|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-91664158 Herst.-Nr.: 6AV21022AA000BD5 EAN/GTIN: 4047622948453 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Advanced V17 Powerpack 6AV2102-2AA00-0BD5 SIMATIC WinCC Advanced, Powerpack WinCC Comfort-> WinCC Advanced V11..V19 (ohne Versionswechsel), Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, ohne Software u. Dokumentation, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A - - Inhalt: 1x USB Für die Projektierung PC-basierter HMI-Einzelplatzlösungen. Weitere Informationen:  |  | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 10: | ja | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.192,45* | € 1.289,24* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.175,07* | € 1.290,18* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.203,13* | € 1.301,55* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1.240,99* | € 1.343,19* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.430,51* | € 1.533,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|