Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91659000 Herst.-Nr.: TMC4AI2 EAN/GTIN: 3606480649165 |
| |
|
| | |
| Erweiterung Cartridge M241 2 analog Eing. TMC4AI2 Steckmodul für Modicon M241 SPS-Steuerung. Zur einfachen und platzsparenden Erweiterung der Steuerung. Insgesamt 2 analoge Eingänge (0V bis 10V / 0mA bis 20mA / 4mA bis 20mA) mit 12Bit Auflösung. Anschluss über Schraubklemmleiste. Weitere Informationen: | | Anzahl der analogen Eingänge: | 2 | Analoge Eingänge konfigurierbar: | nein | Analoge Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingang, Strom: | ja | Eingang, Spannung: | ja | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,39* | € 88,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,38* | € 90,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,12* | € 92,96* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,55* | € 94,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,99* | ab € 80,57* | € 95,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|