| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91578155 Herst.-Nr.: 2CPX054416R9999 EAN/GTIN: 4011617544166 |
| |
|
| | |
| Verschlussriegel Zählerfeld ZAV1 Zubehör ComfortLine Verschlussriegel für die Befestigung von Zählerfeldabdeckungen (Ersatzteil) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 12,2 mm | Höhe: | 15 mm | Tiefe: | 75,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,86* | € 5,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,92* | € 5,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,29* | € 6,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,36* | € 6,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,45* | € 6,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|