| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91572320 Herst.-Nr.: LVS04478 EAN/GTIN: 3606481867766 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Verbindung MasterPacT MTZ1 06-1 LVS04478 PrismaSeT P. Verbindung für einen 4-poligen MasterPacT MTZ1 06 bis 12 oder ComPacT NS630b-1250 A in vertikaler Einbaulage in Einschubtechnik, mit einer seitlichen vertikalen Linergy LGY Sammelschiene. Weitere Informationen: | | Breite: | 650 mm | Mit Abdeckung: | nein | Polzahl: | 4 | Max. Bemessungsstrom: | 1250 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,28* | € 270,34* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,13* | € 270,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,37* | € 272,72* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 245,34* | € 278,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 250,24* | € 283,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|