Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automaten Einbauset mit Sichtfenster NSYMW10MK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automaten Einbauset mit Sichtfenster NSYMW10MK
Automaten Einbauset mit Sichtfenster NSYMW10MK
Artikel-Nr.:
     6012C-91559029
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMW10MK
EAN/GTIN:
     3606480183881
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klappdeckel
klappdeckel

Automaten Einbauset mit Sichtfenster NSYMW10MK

Modulare Frontplatte mit transparentem Klappdeckel. Außen 133 x 213 mm, Fenster 46 x 180 mm (10 TE). Installation auf Tür oder Platte. IP55 (Versiegeltes Fenster). Kompatibel mit Spacial CRN/S3D.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
46 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
850 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,37*
€ 26,42*
€ 6,90*
ab € 19,36*
€ 26,54*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,54*
€ 27,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,23*
€ 27,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,92*
€ 29,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.