Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterprofil SM horizontal, 800mm NSYSMHR8 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterprofil SM horizontal, 800mm NSYSMHR8 (VE2)
Adapterprofil SM horizontal, 800mm NSYSMHR8 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012C-91552945
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMHR8
EAN/GTIN:
     3606480146688
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Teppichleisten
Teppichschienen

Adapterprofil SM horizontal, 800mm NSYSMHR8 (VE2)

Spacial horizontale SM-Anpassungsprofile. Ermöglicht Befestigungspunkte im Außenrahmen des Monoblockgehäuses. Montage an der oberen und unteren Vorderseite des Gehäuses. Horizontaler Einbau. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
16
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Länge:
800 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
24,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: teppichleisten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,53*
€ 39,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,74*
€ 39,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,17*
€ 40,45*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,53*
€ 40,79*
€ 8,95*
ab € 32,81*
€ 46,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.