|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-91359237 Herst.-Nr.: 800F-PN3G EAN/GTIN: 10662468120132 |
| |
|
|  |  |
 | LED-MODUL 24VUC GN 800F-PN 3G 800F-PN3G Weitere Informationen:  |  | Fassung: | ohne | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 10..29 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 10..29 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 10..30 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Farbe des Leuchtmittels: | grün | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 8,12* | € 11,97* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 8,02* | € 11,99* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 9,21* | € 13,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|