|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-91357096 Herst.-Nr.: 1492-LD3 EAN/GTIN: 10662073055911 |
| |
|
|  |  |
 | DOPPELSTOCKKLEMME 1492-LD3 Weitere Informationen:  |  | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,05 mm² | Bemessungsstrom In: | 25 A | Bemessungsspannung: | 600 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Anzahl der Etagen: | 2 | Montageart: | Hutschiene TH35 | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Betriebstemperatur: | -50..120 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 4,98* | ab € 2,1164* | € 2,7564* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 25 |  | € 6,99* | ab € 2,09* | € 2,76* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 25 |  | Frei Haus | ab € 2,1804* | € 2,8404* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 71,01* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|