Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENNKLEMME 1492-LKD3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENNKLEMME 1492-LKD3
Artikel-Nr.:
     6012C-91357005
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1492-LKD3
EAN/GTIN:
     10662073056024
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme

TRENNKLEMME 1492-LKD3

Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 3,15*
25
€ 4,98*
ab € 2,5288*
€ 3,2788*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,606*
€ 3,376*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,376*
€ 4,01744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,336*
€ 3,96984
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,226*
€ 3,83894
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,976*
€ 3,54144
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,606*
€ 3,10114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 84,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.