Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91291746 Herst.-Nr.: 890-502 EAN/GTIN: 4045454233310 |
| |
|
| | |
| Zugentlastungsgehäuse Rastschelle,schwarz 890-502 Zugentlastungsgehäuse 2-polig mit Rastschelle für 1 Leitung 3,8 8,2 mm 30 mm schwarz Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Zugentlastung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,761* | € 1,011* | | | | | 28 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,83655* | € 1,10655* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,84* | € 1,11* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,8512* | € 1,1212* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,868* | € 1,148* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|