Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91257763 Herst.-Nr.: 1607774 EAN/GTIN: 4017918948894 |
| |
|
| | |
| Anbaurahmen VC-AR2/3M-PEA Anbaurahmen, Artikelfamilie: VARIOCON, Anbaurahmen, Bauform: VC2, Material Gehäuse: Polyamid. Vorgeschrieben bei Unterbaugehäusen und Spannungen > 42 V Weitere Informationen: | | Werkstoff des Befestigungselements: | sonstige | Mit PE-Anschluss: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Befestigungsrichtung: | schwenkbar | Breite: | 65,6 mm | Höhe: | 25,5 mm | Tiefe: | 56,2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,33* | € 6,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,51* | € 6,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,52* | € 6,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,13* | € 7,58* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,18* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|