Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen VS-PPC-F2-M #1608087


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaurahmen VS-PPC-F2-M #1608087
Anbaurahmen VS-PPC-F2-M #1608087
Artikel-Nr.:
     6012C-91257221
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1608087
EAN/GTIN:
     4046356131759
Suchbegriffe:
Modularstecker
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung

Anbaurahmen VS-PPC-F2-M #1608087

Anbaurahmen, Schutzart: IP65/IP67, Material: Zinkdruckguss, Anschlussart: Push-Pull, Farbe: silber
Weitere Informationen:
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
36,2 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
17,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,23*
€ 3,40*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 3,55*
€ 5,46*
ab € 2,34*
€ 3,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,64*
€ 4,04*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,67*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1609565
ab € 1,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1609549
ab € 72,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1609581
ab € 76,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1657915
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1421783
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.