Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000014077 Herst.-Nr.: 1609565 EAN/GTIN: 4046356175876 |
| |
|
| | |
| MSTB-Kontakteinsatz, für Leiterplattenmontage, 24 V, 5-polig, mit geraden Lötstiften, RAL 9005 (schwarz), für Anbaurahmen VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P Weitere Informationen: | | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | true | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 5 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Duroplast | Umgebungstemperatur: | -40 °C | 70 °C | Mit Drahtschutz: | false | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Kontaktes: | Kupfer | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Mit Schutzleiter: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,77* | € 2,23* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,8492* | € 2,3092* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,86* | € 2,31* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,94* | € 2,40* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 2,14* | € 2,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 111,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|