| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91252974 Herst.-Nr.: 11123005401 EAN/GTIN: 5713140110144 |
| |
|
| | |
| Anbaukappe agg 30 11123005401 Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock 30, Schutzart: IP65, IP67 Weitere Informationen: | | Form: | sonstige | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Dichtung: | nein | Mit Verlierschutz: | nein | Farbe: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,20* | € 7,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,21* | € 7,60* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,24* | € 7,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,2557* | € 7,6557* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,90* | € 8,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|