Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Reihenklemme f. Installationskl. 8WH1201-0CM07


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-91167970
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH12010CM07
EAN/GTIN:
     4001869585802
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

PE-Reihenklemme f. Installationskl. 8WH1201-0CM07

Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, PE/PEN-Klemme, 35mm², grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,79999999..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,31*
€ 10,60*
1
€ 5,00*
ab € 8,50*
€ 12,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,67*
€ 12,49*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,65*
€ 13,86*
1
€ 8,95*
ab € 13,40*
€ 19,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 13,05*
Zubehör
Siemens
8WH81117AA05
ab € 3,31*
Zubehör
Siemens
8WH81107AA05
ab € 3,85*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81207AA15
ab € 0,0349*
Zubehör
Siemens
8WH90306BD00
ab € 27,70*
Zubehör
Siemens
8WH90306BC00
ab € 19,36*
Zubehör
Siemens
8WH90206GC10
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.