Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO-Anschlussleitung m. PH-Stecker 16A 5P 39100502050178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO-Anschlussleitung m. PH-Stecker 16A 5P 39100502050178
Artikel-Nr.:
     6012C-91165774
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100502050178
EAN/GTIN:
     4015609099788
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07BQ-F
anschlußleitung 5m
anschlussleitung

CEE NEO-Anschlussleitung m. PH-Stecker 16A 5P 39100502050178

CEE NEO-Anschlussleitung mit PH-Stecker 16A 5P 400V 6h IP54 mit 5m H07BQ-F 5G2,5 zweite Seite: 100mm abgemantelt mit Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 5x2,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,78*
€ 72,71*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,87*
€ 72,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,98*
€ 72,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 74,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.