|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-91078915 Herst.-Nr.: 2854-099/000-001 EAN/GTIN: 4066966144246 |
| |
|
|  |  |
 | IoT Box Energy Data 2854-099/000-001 IoT Box Energy DataMit der WAGO IoT-Box Energy Data lassen sich Maschinen und Anlagen einfach und schnell ins Internet of Things einbinden. Die IoT-Box bietet die Funktion einer Leistungs- und Energiemessung und ist direkt einsatzbereit und bietet alle Funktionen, die für die Digitalisierung benötigt werden: von der Signalerfassung bis zur Cloud-Connectivity. Weitere Informationen:  |  | Enthält Funktionsbausteine: | ja | Enthält Grundgerät: | ja | Enthält Baugruppenträger: | ja | Enthält Stromversorgung: | ja | Enthält analoges Eingangs-Modul: | ja | Enthält analoges Ausgangs-Modul: | nein | Enthält digitales Eingangs-Modul: | ja | Enthält digitales Ausgangs-Modul: | ja | Enthält Funktions-Modul: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.597,32* | € 2.789,01* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.599,04* | € 2.789,94* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.629,45* | € 2.815,97* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.642,09* | € 2.827,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|