|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-91063019 Herst.-Nr.: 142988A0 EAN/GTIN: 4047976429882 |
|
|
|  |  |
 | Multi IO Box HmIP-MIOB Vielseitige Steuereinheit macht Heizsysteme noch smarter Möchten Sie Ihre Heizung modernisieren, machen Sie mit der Homematic Multi IO Box Ihr smartes Heizsystem noch effizienter. Sie steuert Geräte und Funktionen mit je zwei Aus- und Eingängen. Damit reduziert die Multi IO Box die Heizkosten und schützt zudem vor Schimmelbildung sowie zu hohen Temperaturen. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | ja | Montageart: | Aufputz | Anzahl der digitalen Eingänge: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 112,50* | € 137,79* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 112,93* | € 138,38* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 116,32* | € 142,32* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 117,08* | € 143,28* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 116,34* | € 145,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|