Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Multi IO Box HmIP-MIOB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1500191-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     142988A0A
EAN/GTIN:
     4047976429882
Suchbegriffe:
04047976429882
Homematic IP
142988A0A
HmIP-MIOB
Homematic IP Funk Multi IO Box HmIP-MIOB

Homematic IP Multi IO Box

Einsatz mit bis zu vier Fußbodenheizungsaktoren
Schaltet Heizkessel, Zirkulationspumpen und Umwälzpumpen

Separate Steuereinheit zum Schalten von Heizkesseln, Zirkulationspumpen und Umwälzpumpen.

Ausstattung:
Einsatz mit bis zu vier Fußbodenheizungsaktoren auch ohne Homematic IP Access Point oder Homematic Zentrale CCU3 möglich · Ermöglicht das Umschalten von Winter-/Sommerbetrieb - d. h. Heizen/Kühlen durch Konfiguration eines entsprechenden Schaltausgangs oder -eingangs · Durch einen Feuchte-Begrenzer-Eingang kann zuverlässig Schimmelbildung durch Tauwasser an den Leitungen im Kühlbetrieb verhindert werden · Temperatur-Begrenzer-Eingang zum Schutz des Bodens · 0 bis 10-V-Ausgang z. B. zur Ansteuerung einer KWL (kontrollierte Wohnraum-Lüftung) · Einfache Montage mit Schrauben oder auf Hutschiene (optionaler Hutschienenadapter HmIP-DRA verfügbar: Art.-Nr 150123A2A) · Set von Ein- und Ausgängen, die flexibel für Fußbodenheizung oder auch allgemein für Smart Home programmiert werden können · Kann mit dem Home Control Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU3 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Heizen · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Produktabmessung, Breite: 199 mm · Produktabmessung, Höhe: 156 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 380 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Max. Schaltleistung Ausgang 1: 3680 W, cosφ≥0,95 (potentialfrei) Ausgang 2: 1840 W, cosφ≥0,95 (potentialfrei) · Eingänge: 2 x digitale Eingänge (potentialfrei), 1 x analoger Ausgang (0-10 V)

Lieferumfang:
Homematic IP Multi IO Box · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 199 x 156 x 34 mm
Produktabmessung, Tiefe:
34 mm
Produktabmessung, Höhe:
156 mm
Produktabmessung, Breite:
199 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP20
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
380 m
Betriebsspannung:
230 V
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Multi IO Box
Weitere Suchbegriffe: Hausautomation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 112,50*
€ 137,79*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 112,93*
€ 138,38*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 116,32*
€ 142,32*
Frei Haus
ab € 117,08*
€ 143,28*
Frei Haus
ab € 116,34*
€ 145,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.