| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90969855 Herst.-Nr.: 20001446 EAN/GTIN: 4012591130352 |
| |
|
| | |
| PE-Klemme/N-Trennklemme FIXCONNECT FC PN 30 NT FIXCONNECT NT-Klemme FC PN 30 NT, Schraubbefestigung, PE 3 x 25 mm² Rahmenklemmen und 12 x 4 mm² Steckklemmen, N 3 x 25 mm² Rahmenklemmen und 12 x 6 mm² Cu N-Trennklemmen. N trennbar, für bis zu 2 unterschiedliche Potenziale. Einsetzbar in HENSEL-Mi Gehäusen. Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1,5..25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 1,5..16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5..25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1,5..25 mm² | Bemessungsstrom In: | 75 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Steckanschluss | Polzahl: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,35* | € 46,10* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,25* | € 47,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,36* | € 47,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,45* | € 47,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,22* | € 48,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|