Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Abzweig m Brandschutzgewebe PLM TB 1220 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Abzweig mit Brandschutzgewebe 600x400x120 Stahl bandverzinkt
T-Abzweig mit Brandschutzgewebe 600x400x120 Stahl bandverzinkt
T-Abzweig mit Brandschutzgewebe 600x400x120 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-90962210
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218082
EAN/GTIN:
     4012197365264
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Intumeszierende Materialien
T-Stück Brandschutzkanal

T-Abzweig m Brandschutzgewebe PLM TB 1220 FS

T-Abzweig mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
200 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
zink
Trennwände möglich:
ja
Mit Bodenlochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 192,98*
€ 233,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,12*
€ 234,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 199,40*
€ 240,75*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 204,16*
€ 247,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,60*
€ 255,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,75*
€ 286,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.