Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,2,5mm²,lgr 2092-1525/002-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2092-1525/002-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 2092-1525/002-000 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90853211
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1525/002-000
EAN/GTIN:
     4050821164234
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,2,5mm²,lgr 2092-1525/002-000

1-Leiter-Stiftleiste
Push-in CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
5-polig
Entriegelungshebel
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,43784*
€ 2,86784*
100
Frei Haus
ab € 2,4596*
€ 2,9844*
100
Frei Haus
ab € 2,5683*
€ 3,0183*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,5938*
€ 3,0438*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,6206*
€ 3,0606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,0438*
€ 3,62212
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5938*
€ 3,08662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 304,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.