|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-90663691 Herst.-Nr.: PTF-08-PU-L EAN/GTIN: 4549734556019 |
| |
|
|  |  |
 | Buchse 8-polig Push-in Plus-Anschl. PTF-08-PU-L Buchse, DIN-Schiene-/Aufbaumontage, 8-polig, Push-in Plus -Anschlüsse Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Montageart: | Hutschiene TH35 | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Funktionale Ergänzung möglich: | nein | Anzahl der Pins: | 8 | Breite: | 24,8 mm | Höhe: | 90 mm | Tiefe: | 52,1 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 5,93* | € 9,02* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 6,20* | € 9,29* |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 6,37* | € 9,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 7,73* | € 11,33* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 8,82* | € 12,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|