Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90651686 Herst.-Nr.: 538664 EAN/GTIN: 4048962265255 |
| |
|
| | |
| Halteklaue HK 31 10,5 Das fischer Verbindungselement Halteklaue HK 31 erleichtert mit speziellen Haltelaschen die formschlüssige und stabile Verbindung auch bei abgependelten Schienen. Die Haltelaschen ermöglichen eine einfache Montage längs und quer zum Schienenprofil FLS. fischer bietet die Halteklaue mit den Standardlochungen 8,5 mm oder 10,5 mm an. Diese ermöglichen die einfache und passgenaue Montage und sparen somit Zeit und Kosten. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6096* | € 0,7996* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,7298* | € 0,9916* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,7528* | € 0,9928* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7756* | € 1,0156* | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,771* | € 1,0302* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|