Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel schwarz SBH3 PA6.6 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 26,8x12,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 26,8x12,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 26,8x12,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 26,8x12,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 26,8x12,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 26,8x12,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 26,8x12,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-90651522
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02279
EAN/GTIN:
     4031026604428
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel schwarz SBH3 PA6.6 BK

Schnelle und einfache Befestigungsmethode. Nutzung für horizontale Leitungsverlegung. Befestigungselemente werden per Hammer für einen besonders festen Halt aufgeschlagen. Schweißbolzen schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion. In der Automobilindustrie werden diese Befestigungselemente für Schweißbolzen als Standardmethode zum Anbringen von Komponenten verwendet.
Weitere Informationen:
Länge:
26,8 mm
Breite:
12,5 mm
Höhe:
18 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8,5 mm
Befestigungsart:
mit Schweißbolzenaufnahme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,14*
€ 48,74*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,15*
€ 48,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,11*
€ 50,02*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,59*
€ 51,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,02*
€ 59,5238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,88*
€ 59,3572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,80*
€ 56,882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,01*
€ 54,7519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,72*
€ 54,4068
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,11*
€ 45,3509
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.924,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.821,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 302,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 277,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 266,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.