Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter 7P.24.8.275.0020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3+NPE; 20kA; für DIN-Schiene
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3+NPE; 20kA; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     6012C-90467770
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P2482750020
EAN/GTIN:
     8012823398143
Suchbegriffe:
Industrierelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer

Überspannungsableiter 7P.24.8.275.0020

Überspannungsableiter Typ 2, Module austauschbar, zwischen L1, L2, L3 - N und Funkenstrecke zwischen N - PE, für 3-phasige TN-S und TT-Netze, Varistor-Defektanzeige durch "
Rot"
im Sichtfenster, ohne Fernmeldekontakt, Breite 71,8 mm
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 97,54*
€ 120,00*
Frei Haus
ab € 111,27*
€ 141,38*
€ 5,46*
ab € 117,43*
€ 141,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,36*
€ 143,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,70*
€ 146,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.