Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 7P.68.9.060.0600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 3; 200A; -40÷70°C; IP20; 60VDC
Überspannungsbegrenzer; Typ 3; 200A; -40÷70°C; IP20; 60VDC
Artikel-Nr.:
     6012C-90467716
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P6890600600
EAN/GTIN:
     8012823398082
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Industrierelais
Blitzstromableiter

Überspannungsschutz 7P.68.9.060.0600

Überspannungsschutz für Ethernet-Kabel Kategorie 6 (Cat. 6-60 V) für geschirmte RJ45-Stecker
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
48 V
Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1,6 kA
Nennlaststrom:
0,5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
40 V
Schutzpegel Ader/Erde:
350 V
Frequenz:
1..250 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
RJ45
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 83,10*
€ 105,13*
€ 5,46*
ab € 86,44*
€ 108,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,91*
€ 109,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,64*
€ 111,60*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,77*
€ 111,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.