Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussfahne NIRO (V4A) Rd 10mm L1,5m AF 10 V4A 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012C-90456871
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     860115
EAN/GTIN:
     4013364101104
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter

Anschlussfahne NIRO (V4A) Rd 10mm L1,5m AF 10 V4A 1500

Runddraht nach DIN EN 62561-2, als Anschlussfahne, aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A), für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussfahne
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
415
1
€ 6,90*
ab € 44,30*
€ 44,30*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 43,05*
€ 52,71*
1
€ 5,00*
ab € 41,64*
€ 54,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 41,72*
€ 54,91*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 42,92*
€ 56,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.