Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter V10 COMPACT-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter V10 COMPACT-AS
Überspannungsableiter V10 COMPACT-AS
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-90456501
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5093391
EAN/GTIN:
     4012195299448
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo

Überspannungsableiter V10 COMPACT-AS

Überspannungsschutzgerät Kompaktmodul Typ 2+3

Überspannungsschutz in Unterverteilungen nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
Ableitvermögen bis 60 kA (8/20) total
integrierte 3+1-Lösung für TN- und TT-Netz-Systeme auf 45-mm-Modulbreite
hochleistungsfähige Varistortechnik
inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
Version .
Weitere Informationen:
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1,1 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,92*
€ 117,60*
53 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,43*
€ 118,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,87*
€ 122,82*
€ 5,95*
ab € 113,84*
€ 136,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 146,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5093380
ab € 83,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.