Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90456088 Herst.-Nr.: 7P2182751020 EAN/GTIN: 8012823334684 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter 7P.21.8.275.1020 Überspannungsableiter Typ 2, Varistor-Modul austauschbar, für 1-phasige TN-S und TT-Netze (230 V) zwischen L - N, L - PE oder N - PE, für 1-phasige TN-C-Netze zwischen L - PEN, Varistor-Defektanzeige durch " Rot" im Sichtfenster, Fernmeldekontakt, Breite 17,8 mm Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | ja | Netzform TN-C: | nein | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | nein | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,74* | € 44,18* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,10* | € 44,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,02* | € 44,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,09* | € 44,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,80* | € 45,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|