Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix CN-UFB-5DC/E75 Steckverbinder mit Überspannungsschutz Befestigungsstecker 5 V, Steckanschluss, -40°C→+80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203863
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2763604
EAN/GTIN:
     4017918347772
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Suppressor Typ = Befestigungsstecker
Betriebsspannung max. = 5 V
Montageart = Steckanschluss
Serie = CN-UFB-5DC/E75
Tiefe = 93mm
Höhe = 25.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Koaxial-Video-Schutzadapter COAXTRAB®, 75 Ω. COAXTRAB ist ein Adapter für Überspannungsableiter, der Video-Signalübertragungsleitungen mit BNC-Steckverbindern schützt. Er integriert Komponenten, die Gegentaktstörungen (zwischen Kern und Abschirmung) und Gleichtaktstörungen (zwischen dem Kern (oder der Abschirmung) und der Erdung) entfernen. Er kann problemlos selbst in vorhandenen Verbindungen installiert werden. Der Eingang IN (Buchse) der Steckverbindung muss zur Quelle der Störung weisen, und der Ausgang OUT (Stecker) muss zum Gerät weisen, das geschützt wird. Die Erdungsverbindung muss über den kürzestmöglichen Weg mit dem 1,5 m langen Kabel des Adapters hergestellt werden.
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Befestigungsstecker
Betriebsspannung max.:
5 V
Montageart:
Steckanschluss
Serie:
CN-UFB-5DC/E75
Tiefe:
93mm
Höhe:
25.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact blitzstromableiter, adapter bnc, 2203863, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Phoenix Contact, 2763604, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2805083
ab € 43,446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.