|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-90359897 Herst.-Nr.: EVC220 EAN/GTIN: 4021179249867 |
| |
|
|  |  |
 | Verbindungskabel EVC220 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade / gerade, M12, 3-polig, 3-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 50 V AC, 60 V DC, M12-Stecker / M8-Kupplung, 0,3 m, PUR-Kabel, 3 x 0,34 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU orange Dichtung: Viton, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 17,21* | € 23,13* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 17,27* | € 23,20* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 17,75* | € 23,64* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 17,52* | € 23,81* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 19,64* | € 26,09* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|