| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90353982 Herst.-Nr.: V1007924 EAN/GTIN: 3605340488173 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemme 50mmq für Steg isoliert 02993.100000 Isolierte Einspeiseklemmeklemme 50mm² mit langer Anschlussfahne 1-polig, zur Verwendung mit 35mm² Stromschiene für Verdrahtungsschienen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,78* | € 132,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,56* | € 133,12* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 108,463* | € 133,623* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,42* | € 137,88* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 155,08* | € 188,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,142* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|