Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90277743 Herst.-Nr.: 003971 EAN/GTIN: 3245060039714 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter integr.Vorsicherung 003971 Legrand Überspannungsableiter mit integrierter Vorsicherung Typ 2+3/Class II+II nach IEC/EN 61643-11, 1+1 Schaltung,TT und TN-S Systeme,Nennspannung 230/400 VAC,Ableitstoßstrom Imax (8/20)12kA/Pol. Höchste Dauerspannung (Uc)275 VAC. Max.63A Nennlastrom. Isc max. 10 kA. Zum Schutz vor Überspannungen nachgeordneter Verbraucher durch indirekte Blitzeinschläge oder Schalthandlungen. Weitere Informationen: | | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | nein | Netzform TN-C: | nein | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | ja | Netzform sonstige: | nein | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 2 | Nennableitstoßstrom (8/20): | 10 kA |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,49* | € 163,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,15* | € 163,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,13* | € 169,92* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,46* | € 179,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,97* | € 402,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|