Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterschrank A655-0 DS LEER 10050830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyesterschrank A655-0 DS LEER 10050830
Artikel-Nr.:
     6012C-90187357
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     10050830
EAN/GTIN:
     9008507119578
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
leergehäuse ip 44

Polyesterschrank A655-0 DS LEER 10050830

Polyesterschrank Freistehend. Leerschrank zum Ausbau nach IEC 61439 -Scharniertüre mit Dreipunktverriegelung und Schwenkhebelverschluss -Oberfläche: glatt, Farbe: RAL 7035 -Nennhöhe: 1350 mm, Nenntiefe: 320 mm -Einbautiefe max. 210 mm (mit Montageplatte MO im Bereich des Schwenkhebels). Außenmaß BxHxT: 590x1350x324 mm. Sockel: Sockel DIN 0, Tiefe 320 ist separat zu bestellen! Eigenschaften: -Schutzart IP 44 -Türverschluss für 2 Profilhalbzylinder 40/45 mm Gesamtlänge -Ausrüstung: Keine
Weitere Informationen:
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Höhe:
1350 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
324 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 725,36*
€ 838,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 726,62*
€ 839,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 733,48*
€ 846,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,96*
€ 1.007,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,35*
€ 992,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,92*
€ 948,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,86*
€ 918,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,48*
€ 872,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.