| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90173143 Herst.-Nr.: MT2170 EAN/GTIN: 4015153494268 |
| |
|
| | |
| ESPRO-Modul tief BxH:500x150mm MT2170 Tiefes Modul,leer,ab Gehäusetiefe 210mm,Breite 500 mm,Höhe 150 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 24,VPE 1,Modulbausätze Leer,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform,Leer mit geschlossenerAbdeckung, Weitere Informationen: | | Höhe: | 150 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 106 mm | Art der Abdeckung: | geschlossen | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,58* | € 39,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,56* | € 39,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,20* | € 40,37* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,59* | € 45,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|