| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90165054 Herst.-Nr.: 2CPX043749R9999 EAN/GTIN: 4011617437499 |
| |
|
| | |
| Zählerhaube 450mm SZZ450T Zählerhaube (IP54) mit Tür, 450 mm x 250 mm, inkl. Befestigungsmaterial, passend für Zähleranschlusssäulen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 250 mm | Höhe: | 450 mm | Tiefe: | 182 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 115,65* | € 144,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 116,11* | € 144,75* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,59* | € 147,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,67* | € 148,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,19* | € 149,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|