Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank Gr.0/1005 SK100GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank Gr.0/1005 SK100GA
Kabelverteilerschrank Gr.0/1005 SK100GA
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90157954
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SK100GA
EAN/GTIN:
     4015153178700
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
abn braun leergehäuse

Kabelverteilerschrank Gr.0/1005 SK100GA

KVS Gr,0/1005 max,5 Einbaueinheiten,E-Cu 30x6mm,1 Zylinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1005 mm
Breite:
585 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.149,89*
€ 1.326,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.151,99*
€ 1.327,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.167,65*
€ 1.340,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.340,10*
€ 1.594,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,85*
€ 1.582,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,61*
€ 1.508,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,99*
€ 1.456,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,65*
€ 1.389,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAK100GA
ab € 1.003,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.