Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler 2x12TE 8GB5024-4KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90153859
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB50244KM
EAN/GTIN:
     4001869461687
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler

Kleinverteiler 2x12TE 8GB5024-4KM

SIMBOX XL Hohlwand 2-reihig-2x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
525 mm
Breite:
365 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 28,77*
€ 38,40*
€ 5,46*
ab € 31,67*
€ 42,06*
€ 5,95*
ab € 33,29*
€ 44,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,54*
€ 44,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,81*
€ 45,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GB4683
ab € 1,74*
Zubehör
Siemens
8GB50055KM
ab € 6,01*
Zubehör
Siemens
8GB50105KM
ab € 12,05*
Zubehör
Siemens
8GB50205KM
ab € 15,15*
Zubehör
Siemens
8GB50155KM
ab € 13,30*
Zubehör
Siemens
8GB50175KM
ab € 17,01*
Zubehör
Siemens
8GB50085KM
ab € 13,30*
Zubehör
Siemens
8GB50165KM
ab € 16,92*
Zubehör
Siemens
8GB50115KM
ab € 12,06*
Zubehör
Siemens
8GB50215KM
ab € 15,11*
Zubehör
Siemens
8GB50065KM
ab € 14,48*
Zubehör
Siemens
8GB50135KM
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.