Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMJ-SL Modul Cat.6A, T568A 100023209


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner 100023209 Drahtverbinder RJ-45/11/12 Silber
Telegärtner 100023209 Drahtverbinder RJ-45/11/12 Silber
Artikel-Nr.:
     6012C-89983703
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023209
EAN/GTIN:
     4018359549015
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder telegärtner
rj45 steckverbinder

AMJ-SL Modul Cat.6A, T568A 100023209

Die Herausforderungen in einer modernen Gebäudeverkabelung sind klar: die Gewährleistung steigender Datenraten und maximaler Flexibilität. Mit Unterflurtanks, Medientischen und Hohlwand­dosen gehen jedoch häufig auch beengte Platzverhältnisse einher. Dies erschwert die Montage und führt durch eine nicht ganz fachgerecht ausgeführte Installation zu einer verminderten Übertragungsleistung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,98*
ab € 4,5025*
€ 5,9825*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 4,63917*
€ 6,15917*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 4,72*
€ 6,27*
2 Tage
241
1
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,54*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,15917*
€ 7,32941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84917*
€ 6,96051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45917*
€ 6,49641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,63917*
€ 5,52061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 73,91004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.